絞り込み
ブランド
  • 北川工業
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,450)
  • SAMTEC(4,979)
  • エスコ(3,709)
  • 三菱電機(2,656)
  • RS PRO(2,581)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,148)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • 東芝ライテック(1,661)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,544)
  • 神保電器(1,511)
  • コイズミ(小泉成器)(1,444)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,414)
  • イチネンTASCO(1,400)
  • ENDO(遠藤照明)(1,391)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクランプ 北川工業ナイロンクランプ北川工業(2件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)ほか
当日出荷
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66仕様ねじ取付ナチュラル規格UL1565取得品
CKNクランプ 北川工業CKNクランプ北川工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
当日出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
CKSクランプ 北川工業CKSクランプ北川工業
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質ナイロン66グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
ニュースーパーロック 北川工業ニュースーパーロック北川工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2
ガイドレール 北川工業ガイドレール北川工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
スリムな形状の基板ガイドです。
ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
バンド固定具 北川工業バンド固定具北川工業
6,998税込7,698
1袋(200個)
当日出荷
バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
ナチュラル材質ナイロン66規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業
2,998税込3,298
1袋(100個)
3日以内出荷
材質ナイロン6
パンタイ 北川工業パンタイ北川工業
859税込945
1パック(200個)
9日以内出荷
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22ナチュラル材質ナイロン66タイプ標準タイプ寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
スピードクランプ 北川工業スピードクランプ北川工業
5,498税込6,048
1袋(500個)
12日以内出荷
ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。
材質ナイロン6ブラック9取付スナップ取付寸法A(mm)63寸法B(mm)6包装単位:500個/pcs.取付孔(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.6~3.0束線径(Φmm)最大14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合