絞り込み
ブランド
- 北川工業
- モノタロウ(117)
- Panasonic(パナソニック)(17,440)
- 三菱電機(9,938)
- ネグロス電工(2,164)
- エスコ(2,069)
- ODELIC(オーデリック)(1,878)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,430)
- コイズミ照明(1,365)
- イチネンTASCO(1,329)
- ELPA(1,246)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,085)
- PANDUIT(パンドウイット)(996)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(933)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(697)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(639)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)

自在ブッシュ
北川工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。仕様はめ込み取付材質ナイロン6色ナチュラル寸法D(mm)1.2
ニュースーパーロック
北川工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66色ブラック規格UL94V-2
CKSクランプ
北川工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から16日以内出荷ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
バンド固定具
北川工業¥6,998税込¥7,6981袋(200個)当日出荷バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。材質ナイロン66色ナチュラル規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
パンタイ
北川工業¥269税込¥2961パック(100個)9日以内出荷ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。材質ナイロン66長さ(mm)99色ナチュラルタイプ標準タイプ最大結束径(Φmm)22寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
室外機用遮熱シート
北川工業¥1,498税込¥1,6481枚8日以内出荷コンテナ輸送でも活躍しているハイグレード素材。優れた反射率:一般的なアルミ蒸着遮熱シートが輻射熱を30~60%カットする性能に対し、キープサーモフィルムはアルミ5層で構成され輻射熱を97%カットする性能を発揮!。優れた遮熱(常温維持)性能:JIS L 1951遮熱性試験結果は、遮熱率71%・遮熱区分S65+で最上級グレード!。エアコン室外機への負荷を軽減:キープサーモフィルムは一年を通じ常温維持力を発揮しますのでエアコン室外機が受ける外気温変化による負荷を軽減します。また、厚み2mmの両面テープが室外機の天板との隙間を作り室外機の放熱を妨げません。用途エアコン室外機用遮熱シート
スピードクランプ
北川工業¥5,498税込¥6,0481袋(500個)12日以内出荷ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ。柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。材質ナイロン6色ブラック9取付スナップ取付寸法A(mm)63寸法B(mm)6包装単位:500個/pcs.取付孔(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.6~3.0束線径(Φmm)最大14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合