空調・電設資材/電気材料 :「信号線」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNライティング調光信号渡りコード
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500 質量(kg)0.033 定格DC24V・2A 品種調光信号接続コード
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500 定格DC24V・2A 品種調光調色信号接続コード
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A 品種調光信号接続ケーブル
1個
2,298 税込2,528
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング接続コード
MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)4500 定格DC24V・2A 品種調光調色信号接続コード
1個
3,500 税込3,850
19日以内出荷

DNライティングLED吊具直付給電穴付
吊り金具を天井に直に取り付ける 穴開き プロファイルシステム構成部品:電源線用 TRIM LINE構成部品:PWM信号線用
品種プロファイルシステム専用吊具 固定方法ねじによる直付け
1個
9,198 税込10,118
19日以内出荷

DNライティング調光信号コード
TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm
長さ(mm)2500 品種調光信号コード
1個
979 税込1,077
19日以内出荷

DNライティング調光調色信号コード
TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光調色信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm
長さ(mm)2500 品種調光調色信号コード
1個
6,098 税込6,708
19日以内出荷

おすすめ人気ランキング