LED部品調光調色ケーブルDNライティング3日以内出荷
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
LED吊具直付給電穴付DNライティング19日以内出荷
吊り金具を天井に直に取り付ける
穴開き
プロファイルシステム構成部品:電源線用
TRIM LINE構成部品:PWM信号線用
品種プロファイルシステム専用吊具固定方法ねじによる直付け
PWM信号制御調光器DNライティング当日出荷
入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥648~¥589~
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~