絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • 坂詰製作所(1)
  • ELPA(16)
  • Panasonic(パナソニック)(401)
  • ODELIC(オーデリック)(85)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • ハーフェレ(16)
  • Lumberg Automation(13)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • JTT(7)
  • マスプロ電工(6)
  • エスコ(5)
  • TOKISTAR(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • ルートアール(4)
  • ルーファース(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片切り接続コード DNライティング片切り接続コードDNライティング
1,898税込2,088
1個
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コード
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
延長コード DNライティング延長コードDNライティング
799税込879
1個
19日以内出荷
LEDモジュール間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500定格DV24V・5A品種延長コード
延長コード DNライティング延長コードDNライティング
1,898税込2,088
1個
19日以内出荷
LEDモジュール間を延長する場合に使用
長さ(mm)500定格DV24V・5A品種延長コード
PWM調光ドライバ DNライティングPWM調光ドライバDNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 調光・調色 PWM制御 5%~100% LEDモジュール入力電力105Wまで
品種PWM調光・調色ドライバ入力【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで使用場所屋内調光範囲PWM5%~100%
LED部品接続ケーブル DNライティングLED部品接続ケーブルDNライティング
2,098税込2,308
1個
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(屋外用)の接続に使用します
長さ(mm)1000定格DC30V・5A品種接続ケーブル
LED部品延長ケーブル DNライティングLED部品延長ケーブルDNライティング
3,098税込3,408
1個
19日以内出荷
LEDモジュール(屋外用)間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500定格DC30V・5A品種延長ケーブル
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
999税込1,099
1個
19日以内出荷
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
19日以内出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500品種接続コード
LED電源コード DNライティングLED電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
969税込1,066
1個
19日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
LED器具部品電源コード DNライティングLED器具部品電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具段調光アダプタ DNライティングLED器具段調光アダプタDNライティング
4,798税込5,278
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 直流電源装置とLEDモジュールの間に接続 段調光(10%、30%、60%、100%) LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08品種段調光アダプタ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光率(%)60%、30%、10%、100%
LED器具位相調光ドライバー DNライティングLED器具位相調光ドライバーDNライティング
14,980税込16,478
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%
質量(kg)0.13品種位相調光ドライバ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光範囲位相1%(0%)~100%
SC3-LED用渡りコード DNライティングSC3-LED用渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
559税込615
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
器具間の延長コード。
定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応