傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否否
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
埋め込み深さ(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
埋込穴(Φmm)97×90
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質プラスチック 白
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)0.2
連結数使用可能台数 12台まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質プラスチック
寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)208×120
埋め込み深さ(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2
材質本体:鋼板
電圧(V)AC100/200/242兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2
材質本体:鋼板
電圧(V)AC100/200/242兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)23
埋込穴(Φmm)51×71
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
埋め込み深さ(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
埋込穴(Φmm)97×90
ランプLED内蔵
色温度(K)Azure色~2700
光色Azure色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
取付天井・壁(横向)・床付兼用
電圧(V)AC100/200/242兼用
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100-242
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)Azure色~2700
光色Azure色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。