空調・電設資材/電気材料 :「傾斜天井用引掛シーリング」の検索結果
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)
材質プラスチック 白
寸法(mm)径Φ95×高75
質量(kg)0.3
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否否
仕様電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。