空調・電設資材/電気材料 :「和紙」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138
消費電力(W)4.2
電源AC100V
ランプランプ付
色温度(K)2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)79.7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)335
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
仕様LED交換可
材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
材質カバー:和紙 白(屑入)
タイプ上下面開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.6
容量(VA)9
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル
長さ(mm)120
幅(mm)120
タイプ密閉型
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.6
容量(VA)11
光束(Lm)620
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様LED交換可
材質本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙
タイプ下面開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×130×165
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
容量(VA)7
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
消費電力(W)4.6
従来光源白熱灯60W相当
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。