13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
LED交換可 引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光可能(5%~100%) フランジタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
エコ商品
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(昼白色) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光束(Lm)器具:530 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
エコ商品
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)器具:460 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)傾斜天井用フランジ
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用) 材質プラスチック 白 寸法(mm)径Φ95×高75 質量(kg)0.3
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)83/83
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品コードハンガー付 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数8~10畳 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可 材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明 幅(mm)【器具】120 寸法(mm)【器具】出135 高さ(mm)【器具】169 消費電力(W)12.6 電源AC100V専用 ランプランプ付 皮相値(VA)22 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)