372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138 消費電力(W)4.2 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)335 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
RoHS
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 容量(VA)37 光束(Lm)4150 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 容量(VA)35 光束(Lm)3450 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.7 容量(VA)42 光束(Lm)4750 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
RoHS
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 容量(VA)38 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 容量(VA)42 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516 幅(mm)516 高さ(mm)127 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 容量(VA)38 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 容量(VA)35 光束(Lm)3850 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)


1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)85 電圧(V)100 消費電力(W)8 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)10 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~10 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 光源色昼白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様LED内蔵 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能 付属品拡散パネル付 材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色(本体) LED寿命(時間)50000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 径(Φmm)92 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.5 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)14 光源寿命40000時間 容量(VA)9 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯40W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
3,738 税込4,112
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明
RoHS
LED交換可。自己点検機能付
材質ポリカーボネート 等級B級・BH形 消費電力(W)2.7 定格電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 蓄電池電圧(V)2.4 エネルギー消費効率(Lm/W)0 光源寿命60000時間 蓄電池容量(Ah)0.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)5.5 調光の可否非調光(非調光)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.8 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売 寸法(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)149 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT42W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 調光の可否
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 径(Φmm)115 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)23.7 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT42W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)150 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)