空調・電設資材/電気材料 :「浴室照明器具」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
エコ商品
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様傾斜天井使用可能 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)120 高さ(mm)120 奥行(mm)70 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)2700 電圧(V)AC100 色(本体) 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 演色指数(Ra)83 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付 長さ(mm)1285 幅(mm)65 高さ(mm)40 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.5 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)16 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否 ランプランプ付 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形 LEDLED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED交換可、カバーネジモーガル式 付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白 長さ(mm)300 幅(mm)260 高さ(mm)1500 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)310 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)