空調・電設資材/電気材料 :「点灯管」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)40 径(Φmm)134 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間 器具・セットセット品 点灯保持時間10秒・60秒・180秒 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)