26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
24,900 税込27,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能 材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入) 直径(Φmm)510 高さ(mm)115 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)125 容量(VA)33 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
18,900 税込20,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ブラケット/和風
材質カバー:和紙 白(屑入) タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.6 容量(VA)9 光束(Lm)300 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~6畳
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ(mm)105 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可 直径(Φmm)147 高さ(mm)133 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69 容量(VA)7 光束(Lm)290 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能 材質枠:白木/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)502 幅(mm)502 高さ(mm)115 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態 ランプLED内蔵 容量(VA)37 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し) 直径(Φmm)400 高さ(mm)278 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)215 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能 材質枠:白木/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)502 幅(mm)502 高さ(mm)115 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~8畳
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル 長さ(mm)120 幅(mm)120 タイプ密閉型 奥行(mm)80 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 容量(VA)11 光束(Lm)620 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能 材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入) 直径(Φmm)510 高さ(mm)115 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)27.5 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)125 容量(VA)29 光束(Lm)3440 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入) 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□111 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)