傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:35-60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
LED交換不可
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~13台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否可
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
電圧(V)AC100/200兼用
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付
全長(mm)300~800
色温度(K)2700
光源色電球色
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
容量(VA)46
光束(Lm)5300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138
消費電力(W)4.2
電源AC100V
ランプランプ付
色温度(K)2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)79.7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)335
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.5
容量(VA)37
光束(Lm)4150
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
容量(VA)35
光束(Lm)3450
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
容量(VA)38
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.3
容量(VA)46
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.7
容量(VA)42
光束(Lm)4750
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
上向付・下向付兼用
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁
色器具:白
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)107×211
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)135
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)225
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
木ネジ取付専用
上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)100×143
定格電圧AC100V専用
取付場所壁付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)146
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
縦長付・横長付兼用
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
色器具:白
消費電力(W)8.1
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×354×57
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)15
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可
材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明
幅(mm)【器具】120
寸法(mm)【器具】出135
色白
高さ(mm)【器具】169
消費電力(W)12.6
電源AC100V専用
ランプランプ付
皮相値(VA)22
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra93
定格光束(Lm)1410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W×2灯相当
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。