LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
容量(VA)38
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.2
容量(VA)35
光束(Lm)3850
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
取付埋込専用
電圧(V)AC100専用
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)74
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)□100
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)光源寿命60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル
長さ(mm)120
幅(mm)120
タイプ密閉型
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.6
容量(VA)11
光束(Lm)620
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
適用畳数~6畳
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。