仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
色白
取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨・防湿形
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
材質本体:鋼板 白塗装
色白
取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨・防湿形
仕様節電モード機能付(明るさ約70%)、調光器併用不可、IP23
電圧(V)AC100-242
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。