さらに商品を絞り込む
  • 三菱電機(217)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(18)
  • オーム電機(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • 神保電器(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • JAPPY(4)
  • DAIKO(大光電機)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材/電気材料 :「階段」の検索結果

関連キーワード
  • 階段灯
  • 階段照明
  • 階段通路誘導灯
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機)防災照明/非常灯DAIKO(大光電機)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)6.5質量(kg)0.3プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)器具:460RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)6.5質量(kg)0.3プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80光源LED電球(昼白色)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光束(Lm)器具:530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)4.9質量(kg)0.2プラスチック:白直径(Φmm)90高さ(mm)140光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光束(Lm)器具:485RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら