空調・電設資材/電気材料 :「面取器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング