LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
首振90°・回転360°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(5%~100%)
調光器併用不可
Ra98(クラス3)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
別売電源
非調光:
電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
受注生産品
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5色白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可能
グレアレスコーン
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)13LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
アウトドアライト/スポットライト/調光 一般タイプDAIKO(大光電機)5日以内出荷
高さ(mm)145タイプフランジタイプ電圧(V)AC100保護構造防雨形取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調色の可否否
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
スポットライト フランジタイプ 調光タイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
Ra96~Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可能
グレアレスコーン
首振片側のみ30・回転350°
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2色黒電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可能
グレアレスコーン
首振片側のみ30・回転350°
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
黒コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
首振片側のみ75・回転360°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700クラス1200クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L600DAIKO(大光電機)4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64光源寿命40000時間容量(VA)12/14(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L600DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.8光源寿命40000時間容量(VA)12/13(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1090調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(5%~100%)
調光器併用不可
Ra96(クラス3)
/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト 灯具本体 調光タイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~