空調・電設資材/電気材料 :「3W LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色器具:金
取付C03/E12
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)43
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6700
従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
タイプ□450タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19
光源寿命50000時間(光束維持率75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
タイプ□600タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19
光源寿命50000時間(光束維持率75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来光源FHP32W×3灯相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高99
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高99
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高99
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)高演色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)3000
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
機能調色機能付
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)18
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
定格光束(Lm)2190
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売
径(Φmm)144
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側40・15・回転350
埋め込み深さ(mm)148
光源寿命40000時間
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで)
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル20°
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売
径(Φmm)144
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側40・15・回転350
埋め込み深さ(mm)148
光源寿命40000時間
クラス高演色形 クラス3
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで)
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル20°
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
取付場所埋込専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源FHP32W×3灯相当
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
取付場所埋込専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)165
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2590
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。