RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。
全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。
下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58
仕様プルレススイッチ付
適合~14畳
質量(kg)5.0
高さ(mm)170
適合範囲~14畳
色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~
光源色電球色、昼白色
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)
LED寿命(時間)40000
光色電球色+昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
色器具:金
取付C03/E12
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
上向付・下向付兼用
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁
色器具:白
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)107×211
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)135
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)225
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
木ネジ取付専用
上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)100×143
定格電圧AC100V専用
取付場所壁付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)146
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換可
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W×6灯相当
光源寿命40,000時間
適用畳数~6畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
光源寿命40,000時間
適用畳数~4.5畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
光源寿命40,000時間
適用畳数~8畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色(本体)シルバー
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
長さ(mm)300
幅(mm)260
高さ(mm)1500
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)白
光束(Lm)310
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
光源寿命40,000時間
適用畳数~10畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否否
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)白
光源寿命40,000時間
材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)黒
光源寿命40,000時間
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.2
容量(VA)32
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。