空調・電設資材/電気材料 :「SWW」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径(Φmm)135 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)165 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売 付属品装飾パーツ付属 寸法(mm)吊高99 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)23 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高99 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)40 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)41 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高99 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径(Φmm)110 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)