8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明
エコ商品
LED交換可。自己点検機能付
材質ポリカーボネート 等級B級・BH形 消費電力(W)2.7 定格電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 蓄電池電圧(V)2.4 エネルギー消費効率(Lm/W)0 光源寿命60000時間 蓄電池容量(Ah)0.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)5.5 調光の可否非調光(非調光)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL840タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)16.5 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1150タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)21.7 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL280タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)6.7 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1500タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)28 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL500タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)10.3 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)