断熱ドレンホースジョイントオーケー器材¥7,398~税込¥8,138~
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
断熱ドレンホースエルボオーケー器材(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1セット(20個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
色アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
平面エルボミニオーケー器材6日以内出荷
平面エルボのミニタイプです。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
平面エルボオーケー器材¥15,980~税込¥17,578~
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3