空調・電設資材/電気材料 :「エアコン 屋根置き架台」の検索結果
使用荷重(kg)80
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)80
勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様ステー付
質量(kg)5.2
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上溶融亜鉛メッキ
傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け
寸法W(mm)220~700
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)100~540
仕上溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)14~30
1セット(4台)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
平地置き用
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)300
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上溶融亜鉛メッキ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。