空調・電設資材/電気材料 :「給排気ファン」の検索結果
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
トラスコ品番149-3035
出力(W)2200
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)
ハネ径(cm)90
縦(mm)1080
横(mm)1080
標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
1台
¥439,800
税込¥483,780
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
トラスコ品番149-3092
出力(W)2200
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485
ハネ径(cm)91.4
縦(mm)1080
横(mm)1080
標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
1台
¥359,800
税込¥395,780
90日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。