空調・電設資材/電気材料 :「吊り下げ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途200Vの電力供給用、作業環境の改善
質量(kg)4.6
トラスコ品番201-3595
セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
色オレンジ
本体寸法(mm)314×290×164
電線仕様-太さ(mm2)2
アズワン品番64-8679-29
特性接地付
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。
付属品取付けベース一式
トラスコ品番216-8972
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
本体寸法(mm)332×310×150
定格電流(A)AC125、250
電線長さ(m)8、(一次側)0.8
電線仕様-心数(C)4
太さ(sq)2.0
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。
付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグ
トラスコ品番216-8966
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
本体寸法(mm)332×310×150
定格電流(A)AC250
電線長さ(m)8、(一次側)0.8
電線仕様-心数(C)4
太さ(sq)2.0
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
電線長さ(m)8、(一次側)0.8
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
トラスコ品番851-3641
セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)4.2
タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)341×336×196
取付金具(一次側)自在R1/4
ホース内径(Φmm)6.5×10
電線長さ(m)10
先端金具1/4メス
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。