商品豆知識
フロアスタンドの灯体にかぶせるセードです。布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
仕様スタンド用シェード
材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)
繊細なプリーツの織りなす穏やかな陰影が空間にやすらぎを広げてゆく。あかりをともせば、細かなプリーツからこぼれる穏やかな光でインテリアにゆとりが演出されます。
仕様スタンド用シェード
適合本体FI-4141、PW-2491、PD-2632-L、FD-4162-L
質量(kg)0.5
直径(Φmm)セード:430
高さ(mm)255
ベーシックな布セード。シンプルで落ち着きのある色合い。リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアにも合います。
仕様スタンド用シェード
手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂
取付方式工事
電圧(V)100
消費電力(W)6
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)370+370
光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)3000
点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15%
エネルギー消費効率(Lm/W)67.8
セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
リモコン別売
配光角度(°)19
光色電球色
調光方式専用リモコン
演色指数(Ra)Ra95
定格光束(Lm)407
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。