商品豆知識
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
調光方式PWM
幅(Φmm)58
質量(kg)0.2
電圧(V)100~240
電源別置
消費電力(W)10.3
出しろ(mm)1.2
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)135
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125
電圧(V)100/200/100~242
消費電力(W)(LED)30
寸法(Φmm)切込穴:125
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
光源LED 30W
幅(Φmm)133
寸法(mm)出2
電源別置
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
調光の可否可
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)123
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED電球
出しろ(mm)1.5
埋込穴(Φmm)75
開口寸法Φ50。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン40W相当の光量を生み出します。ディフューザーに特殊カットの樹脂を使い、LEDの光できらめき、美しい光を放ちます。
材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/ディフューザー:アクリル(クリア・一部カット)
質量(kg)0.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)74
幅(Φmm)58
LEDLED一体型
配光角度(°)23
出しろ(mm)60
調光方式PWM
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン40W相当
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
調光方式PWM
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル
電源別置
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)169
幅(Φmm)133
LEDLED一体型
出しろ(mm)2
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)100~242
電源別置
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)
材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.4
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)148
幅(Φmm)114
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
LEDLED電球
耐水性防湿
光束(Lm)332
配光角度(°)65
適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形
出しろ(mm)5
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用
消費電力(W)5.8
光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)2700
配光角度(°)21
光色電球色
調光方式位相調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)(LED)63
寸法(Φmm)切込穴:150
従来光源FHT42W×2相当
調光方式PWM
光源LED 63W
幅(Φmm)168
寸法(mm)出5
電源別置
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
仕様グレアカットオフ:40°
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否可
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル
質量(kg)0.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)28
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)140
幅(Φmm)108
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
調光の可否可
従来光源FHT42W相当
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
LEDLED電球
従来光源白熱60W相当
手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂
取付方式工事
電圧(V)100
消費電力(W)6
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)370+370
光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)3000
点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15%
エネルギー消費効率(Lm/W)67.8
セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
リモコン別売
配光角度(°)19
光色電球色
調光方式専用リモコン
演色指数(Ra)Ra95
定格光束(Lm)407
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ
LEDLED一体型
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
調光の可否否
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
質量(kg)0.2
消費電力(W)10.3
電源別置
幅(Φmm)58
LEDLED一体型
耐水性防雨
出しろ(mm)2.2
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
調光の可否可
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
LEDLED一体型
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
幅(Φmm)108
質量(kg)0.7
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)100~242
電源別置
消費電力(W)28
出しろ(mm)3.5
埋め込み深さ(mm)118
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
LEDLED一体型
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
幅(Φmm)108
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)
電圧(V)100~242
電源別置
消費電力(W)28
出しろ(mm)1.5
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
LEDLED一体型
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
幅(Φmm)108
質量(kg)0.7
電圧(V)100~242
電源別置
消費電力(W)28
出しろ(mm)1.5
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)77
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
配光角度(°)43
出しろ(mm)1.5
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)140
従来光源ダイクロハロゲン35W相当
開口寸法Φ50。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン50W相当の光量を生み出します。ピンホールタイプ。縁を光らせないグレアレス設計。ピンホールの開口Φ18mmは1円玉の直径よりも小さい。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)74
幅(Φmm)58
LEDLED一体型
配光角度(°)23
出しろ(mm)1.2
調光方式PWM
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調光+調色で表情豊かな照明演出。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス
電圧(V)100~242
電源別置
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~5000
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
調光の可否可
調色の可否可
調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
電圧(V)100~242
電源別置
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~5000
LEDLED一体型
調色の可否可
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)69
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)361
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.4
電圧100V専用
消費電力(W)6.4
光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)22
光色電球色
適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
調光方式位相調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)339
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上本体:鋼(白色塗装)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)28
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)90
幅(Φmm)122
LEDLED一体型
配光角度(°)60
出しろ(mm)1.6
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
調光の可否可
従来光源FHT42W相当
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)127
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)
材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)
質量(kg)0.5
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E26
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)138
幅(Φmm)165
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100.7
LEDLED電球
光束(Lm)705
適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W
出しろ(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スリット開口20mmから、3方向に光を自由に照射し、シンプルでテクニカルな空間を演出します。自由に角度を振ることができ、適所に照射できます。
幅(mm)200×55
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装・一部黒色塗装)/灯具:アルミ(黒色鏡面仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.4
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)100
LEDLED一体型
埋め込み寸法(mm)45×190
配光角度(°)21
出しろ(mm)1.2
調光方式PWM
演色指数(Ra)82
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン35W×3相当
開口寸法Φ50。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン40W相当の光量を生み出します。ディフューザーにクリアアクリルを使い、反射を利用し天井面を明るく照らします。間接光で柔らかい光が空間に明るさ感を演出します。
材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/ディフューザー:アクリル(クリア・一部消し)
質量(kg)0.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)74
幅(Φmm)58
LEDLED一体型
配光角度(°)43
出しろ(mm)50
調光方式PWM
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン40W相当
調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)30.5
電源別置
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~5000
埋め込み深さ(mm)125
幅(Φmm)108
エネルギー消費効率(Lm/W)36
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)1098
配光角度(°)38
出しろ(mm)4
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
従来光源FHT42W相当
調色の可否可
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)
質量(kg)0.7
電圧(V)100/200/100~242
消費電力(W)30
電源別置
定格寿命(時間)40000
対応EcoSystem
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)133
LEDLED一体型
配光角度(°)83
出しろ(mm)2
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否可
従来光源FHT42W相当
交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形
埋込穴(Φmm)125
配光角度(°)62
演色指数(Ra)83
LEDユニット交換型
従来光源FHT16W相当
幅(Φmm)137
質量(kg)0.5
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
出しろ(mm)3
埋め込み深さ(mm)80
調光の可否否
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.4
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED電球
出しろ(mm)3.5
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)70
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)322
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。ダイクロハロゲン50W×2相当
寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200
質量(kg)0.8
電圧100V専用
消費電力(W)9.6
光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)13
光色昼白色
適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW
調光方式位相調光
切込寸法(mm)58×110
演色指数(Ra)Ra94
取付必要高(mm)200
Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。
材質/仕上鋼(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)116
取付方式工事
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
光源GX53 LEDユニットフラット形
エネルギー消費効率(Lm/W)110.8
LEDユニット交換型
光束(Lm)554
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDF5-H-GX53/500
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱60W相当
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。