空調・電設資材/電気材料 :「LED E25」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
長さ(mm)600~1500
幅(mm)180×700
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン)
質量(kg)3.1
高さ(mm)340
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)28.6
光源E26 LED電球 14.3W×2
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9
光束(Lm)2287
使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形)
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)600~1500
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱200W相当
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。