商品豆知識
ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)
高さ(mm)175
取付方式工事
奥行(mm)93
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDユニット交換型
適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。ガラスの表面温度は60℃未満。発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア)
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.6
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否可
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.4
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED電球
出しろ(mm)3.5
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
長さ(mm)1800
幅(mm)360×230、カバー:360×114
材質/仕上鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア)
質量(kg)8.3
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)28
色温度(K)3000
点灯方式フットスイッチ仕様28W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
光束(Lm)1086
演色指数(Ra)85
調光の可否否
従来光源両口ハロゲン150W相当
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)195
高さ(mm)168
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
LEDLED電球
光束(Lm)607
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱50W相当
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
電圧(V)100専用
耐水性防雨・防湿
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)70
LEDLED一体型
従来光源白熱40W相当
消費電力(W)8.3
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)
質量(kg)0.7
電圧(V)100/200/100~242
消費電力(W)30
電源別置
定格寿命(時間)40000
対応EcoSystem
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)133
LEDLED一体型
配光角度(°)83
出しろ(mm)2
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否可
従来光源FHT42W相当
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125
電圧(V)100/200/100~242
消費電力(W)(LED)30
寸法(Φmm)切込穴:125
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
光源LED 30W
幅(Φmm)133
寸法(mm)出2
電源別置
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
調光の可否可
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)(LED)63
寸法(Φmm)切込穴:150
従来光源FHT42W×2相当
調光方式PWM
光源LED 63W
幅(Φmm)168
寸法(mm)出5
電源別置
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
仕様グレアカットオフ:40°
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否可
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)115
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.1
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)254
適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7
口金E26
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)115
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.1×1
口金E17
機能照度センサ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)254
適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
調光方式PWM
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル
電源別置
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
質量(kg)1.2
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7×1
口金E26
機能照度センサ・人感センサ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様対応セード(KT-4073)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。
仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
質量(kg)0.7
直径(Φmm)120
高さ(mm)40
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)8.4
光源LED 8.4W
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。繊細で透明感のあるカタチ。こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。
仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。
材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り)
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)28
光源LED 28W
色温度(K)3000
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4
パターン点灯:調光対応型(1~100%)
光束(Lm)1074
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光
演色指数(Ra)85
調光の可否可
従来光源白熱100W相当
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45
質量(kg)0.8
電圧100V専用
取付方式ダクトタイプ
消費電力(W)19.6
電源内蔵
光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)106
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式位相調光
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)2079
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
タイプLED電球
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
質量(kg)1.8
直径(Φmm)290
高さ(mm)240
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)14.3
光源E26 LED電球 14.3W×1
色温度(K)2700
取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3
光束(Lm)1235
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
仕様本体のみ
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白色塗装)
質量(kg)1.2
直径(Φmm)100
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7
光束(Lm)887
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)500~1200
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(ブルー)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)145
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45.9
光束(Lm)193
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ガラスで覆ったクリーンなセードデザイン。シンプルスタイル。ランプのまぶしさを和らげるために一部分のみ消し加工を施しました。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げると効果的にあかりが取れます。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)110
高さ(mm)270
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5
光束(Lm)405
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)450
高さ(mm)350
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)16.8
光源E17 LED電球 4.2W×4
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6
光束(Lm)1590
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)500~1200
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱160W相当
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
シンプルな円筒デザインのセード。飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)80
高さ(mm)260
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
光束(Lm)358
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)110
高さ(mm)216
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5
光束(Lm)737
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)145
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源白熱40W相当
調光の可否否
光源E17 LED電球 4.2W×1
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
高さ(mm)125
質量(kg)0.6
材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
LED寿命(時間)40000
長さ(mm)500~1200
直径(Φmm)157
光源色(LED)電球色
光束(Lm)358
演色指数(Ra)83
流線フォルムの輝き。マットな消しガラスのセードにクロームをポイントとして全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠としました。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)265
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9
光束(Lm)740
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
たまごのかたちをしたかわいいフォルム。ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
質量(kg)0.8
直径(Φmm)120
高さ(mm)222
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
水玉模様のかわいらしいデザイン。どこか懐かしさを感じるあたたかな光。ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)135
高さ(mm)200
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9
光束(Lm)382
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
柔軟で安全なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいセード。シリコンのセードだからぶつかっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できます。カバーには割れにくい樹脂を使用し安心です。
仕様シリコンセード。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、シリコンカバー(乳白)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)105
高さ(mm)259
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.3
光束(Lm)346
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL。壁付・置型兼用
寸法(mm)幅105・高105・出144
質量(kg)2.6
電圧100V専用
取付方式工事
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
適合ランプNo.292AL
調光方式非調光
演色指数(Ra)Ra94
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)5
色温度(K)2700
タイプユニット交換型
従来光源白熱60W相当
調光の可否否
光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1
適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500
高さ(mm)118
質量(kg)1
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2
LED寿命(時間)40000
長さ(mm)500~1200
直径(Φmm)120
光源色(LED)電球色
光束(Lm)496
演色指数(Ra)83
ダークな色使いとシンプルなディテール。モダンでフォーマルな印象。お部屋を一段と引き立てます。電球形蛍光灯仕様。東芝LED電球対応。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げる。ライティングダクトタイプ。取付後のコード調節が可能。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)、天然木(ダークオーク色仕上)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
直径(Φmm)110
高さ(mm)276
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87
光束(Lm)678
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。
仕様コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)250
高さ(mm)118
タイプユニット交換型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)15
光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2
光束(Lm)1489
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱180W相当
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
長さ(mm)600~1500
幅(mm)180×700
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン)
質量(kg)3.1
高さ(mm)340
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)28.6
光源E26 LED電球 14.3W×2
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9
光束(Lm)2287
使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形)
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)600~1500
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱200W相当
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂
取付方式工事
電圧(V)100
消費電力(W)6
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)370+370
光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)3000
点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15%
エネルギー消費効率(Lm/W)67.8
セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
リモコン別売
配光角度(°)19
光色電球色
調光方式専用リモコン
演色指数(Ra)Ra95
定格光束(Lm)407
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)150
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)160
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。