絞り込み
ブランド
  • ヤンマー
  • モノタロウ(148)
  • ELPA(1,289)
  • ODELIC(オーデリック)(2,008)
  • Panasonic(パナソニック)(18,041)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
  • RS PRO(2,748)
  • SAMTEC(4,577)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,184)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,845)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • エスコ(3,307)
  • オーム電機(1,435)
  • コイズミ照明(1,440)
  • ネグロス電工(2,219)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
  • 三菱電機(10,538)
  • 岩崎電気(1,498)
  • 未来工業(2,454)
  • 東芝ライテック(1,663)
  • 神保電器(1,356)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光機 ソフトケースタイプ ヤンマー

    LED投光機 ソフトケースタイプ

    ヤンマー
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    翌日出荷
    LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさです。業界初の大光量800WLEDバルーン投光機です。3段階調光で省エネ点灯が可能です。900Wクラスの小型発電機でも点灯可能です。軽量で持ち運びやすいソフトケースタイプです。エアブレーキマスト採用です。ワンタッチで設置が可能です。静音モード切り換え機能付です。頭部は衝撃保護素材です。頭部収納袋一体型で紛失の心配がありません。
    用途夜間の土木・建設工事やイベント、避難所での防災器具に。トラスコ品番348-0006セット内容五脚、五脚収納袋幅(mm)1615高さ(mm)バルーン最大:3435奥行(mm)1700電源(V)100消費電力(W)400~800(三段階調光つき)コード長さ(m)5直径(mm)バルーン:1200明るさ(Lm)110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)エコロジー商品省エネ
  • LEDバルーン投光機 ヤンマー

    LEDバルーン投光機

    ヤンマー
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    91日以内出荷
    300Wでメタハラ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 コンパクトなので容易に搬送可能 バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)
    仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100消費電力(W)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×1470×1745~3075、収納時:825×550×1745全光束(Lm)40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100ランプの種類LED総質量(kg)44.6
  • LEDバルーン投光機 ヤンマー

    LEDバルーン投光機

    ヤンマー
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    91日以内出荷
    LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べ、LEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため、低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 持ち運び・保管に便利な収納ケース LB030WS-1にはソフトケース、LB030CS-1にはハード(トランク)ケースがそれぞれ付属。部品をコンパクトにまとめられ、ケースに文字入れも可能なので紛失防止にも役立ちます。
    仕様マスト形式:伸縮式2段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮その他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9.2、マスト:2.2、三脚:5.5、収納ケース:0.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1330×1575×1860~2770、作業時2段:1135×1325×2245~3155、収納時:灯部200×220×600/三脚190×190×1260/収納ケース190×190×1300使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100使用場所屋内外総質量(kg)17.5エコロジー商品省エネ
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
ヤンマーの空調・照明・電設資材/電気材料 【通販モノタロウ】