用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)305
適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子機器の低圧2次回路
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1571
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100
荷姿ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULスタイルNo.1007
用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)152.5
適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)600
AWG8
導体断面積(mm2)8.42
仕上外径(mm)7.12±0.1
導体構成(本/mm)53/0.45
導体外径(Φmm)3.82
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100
荷姿ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULスタイルNo.1015
関連資料(1.4MB)
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
適合規格UL AWM Style 1569
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。