トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く)
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。
トラスコ品番114-9609
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6
適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)93
出力(50/60Hz)(kW)0.022
吐出口外径(Φmm)147
吸込口内径(Φmm)147
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。
トラスコ品番114-9611
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz2~7.5/2~9
適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)123
出力(50/60Hz)(kW)0.025
吐出口外径(Φmm)197
吸込口内径(Φmm)197
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付Sタイプより静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場
周波数(Hz)50/60
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場
周波数(Hz)50/60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。