空調・電設資材/電気材料 :「工業用換気扇」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 三相200
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~17dBの低騒音化を実現しました。大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。 ハネ径(cm)30 仕様標準消費電力料金:1.32円/h、1速式 トラスコ品番114-9796 質量(kg)5.4 出力(W)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35 縦(mm)349 横(mm)378
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相100
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平気3dB~7dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。 ハネ径(cm)30 仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式 トラスコ品番114-9759 質量(kg)5.4 出力(W)50 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35 縦(mm)349 横(mm)378
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇(排気形)
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
トラスコ品番856-9051 質量(kg)3.3 2018年トラスコ掲載ページ9 0987
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷