電球の種類LED
材質樹脂、アルミ
幅(mm)160
質量(kg)0.22
高さ(mm)45
奥行(mm)160
最大消費電力(W)6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光束(Lm)450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200
材質(本体)樹脂
質量(g)500
スイッチ引き紐式
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
光束(Lm)器具:1600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
材質樹脂、アルミ
幅(mm)122
質量(kg)0.19
高さ(mm)45
奥行(mm)122
最大消費電力(W)6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
色(本体)ホワイト
光束(Lm)450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電球の種類LED
材質樹脂、アルミ
幅(mm)122
質量(kg)0.19
高さ(mm)45
奥行(mm)122
最大消費電力(W)6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
色(本体)ホワイト
光束(Lm)550
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。