基板接続用ヘッダ、公称断面積: 2.5 mm 2、色:緑、公称電流: 12 A、定格電圧( III/2 ): 630 V、接触面:スズ、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数: 10、列数: 1、1 列あたりのポジション数: 10、接続数: 10、製品レンジ: GICV 2、5 / 0.-GF、ピッチ: 7.62
仕様●シリーズ:GICV 2.5/10-GF-7.62●ピッチ:7.62mm●極数:10●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:スズ●定格電流:12.0A●コード番号:853-7569
アズワン品番65-7709-24
1箱(50個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。