空調・電設資材/電気材料 :「終端器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトM12 A code 8w assy str skt 1.5m
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング