空調・電設資材/電気材料 :「配線 整理」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:11mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M25-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:208-1851 アズワン品番65-7446-42
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:14mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M32-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1847 アズワン品番65-7445-89
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:9mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1846 アズワン品番65-7445-55
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M20 材質:メタル
。Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドは黄銅製で、色は銀です。ねじサイズは M20 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:メタル●色:銀●シリーズ:HC-B-GB●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-5457 アズワン品番65-7468-37
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:7mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+125℃●コード番号:208-1848 アズワン品番65-7445-69
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドはポリアミド製で、黒色です。ねじサイズは M25 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:9mm●最小ケーブル径:17mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●コード番号:201-5348 アズワン品番65-7469-25
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷