センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454アズワン品番65-7445-97
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3