さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • バクマ工業(23)
  • 三和式ベンチレーター
  • 高須産業(4)
  • 東芝キヤリア(3)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材/電気材料 :「強制換気用」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ルーフファン(強制換気用) 三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)三和式ベンチレーター
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に仕様標準型材質特殊耐蝕アルミ使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用)三和式ベンチレーター
329,800税込362,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T三和式ベンチレーター
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0627材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)30運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56寸法(□D×□A×H)(mm)625×1040×570
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300S 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300S三和式ベンチレーター
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0550材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T三和式ベンチレーター
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9005材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T三和式ベンチレーター
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0551材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T三和式ベンチレーター
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T三和式ベンチレーター
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0589材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S三和式ベンチレーター
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9042材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×500
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S三和式ベンチレーター
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-8984材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S三和式ベンチレーター
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-8981材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500T三和式ベンチレーター
269,800税込296,780
1個
15日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9019材質FRP質量(kg)30運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5寸法(□D×□A×H)(mm)525×920×505
SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-200SP-SUS 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-200SP-SUS三和式ベンチレーター
539,800税込593,780
1個
20日以内出荷
爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。
用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫トラスコ品番136-0562材質SUS304質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)34/38寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)220×500×610
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-600T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-600T三和式ベンチレーター
329,800税込362,780
1個
15日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9023材質FRP質量(kg)40運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56寸法(□D×□A×H)(mm)625×1100×560
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T三和式ベンチレーター
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9024材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレータールーフファン 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。<br />多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。<br />自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。<br />雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら