ルーフファン 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター6日以内出荷から9日以内出荷
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式
焼却炉用部品 ロストル (サナ)三和式ベンチレーター3日以内出荷
ステンレス焼却炉120型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)460×421×高さ75mm材質スチール製
焼却炉用部品 ロストル (サナ)三和式ベンチレーター5日以内出荷
ステンレス焼却炉80型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)400×346×高さ75mm材質スチール製
焼却炉用部品 ロストル (サナ)三和式ベンチレーター7日以内出荷
ステンレス焼却炉60型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)350×306×高さ73mm材質スチール製
家庭用 ステンレス製焼却炉三和式ベンチレーター(1件のレビュー)6日以内出荷
熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
ベンチレーター(防爆形強制換気用)三和式ベンチレーター当日出荷
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ルーフファン 自然換気用三和式ベンチレーター(2件のレビュー)翌々日出荷
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター当日出荷から9日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3