空調・電設資材/電気材料 :「臭気ファン」の検索結果
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)155×180×180
材質ABS樹脂製
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番135-8980
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)1.01
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)270×175×175
材質ABS樹脂製
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。