検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
ひょう量50kgで5gの分解能を実現。
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。
検査成績書付。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±10g(0~20kg)表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示載台寸法(mm)230×230
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)税込¥10,448¥9,498
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298