1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。
SDカード付なのでデータ管理が簡単です。
オートパワーオフ機能付。
SDメモリ機能付。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)約490
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェースRS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)
使用環境0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
使いやすいペン型です。
自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲0~12%(% wight)
質量(g)約170
電源単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
精度0.5%(F.S)
表示分解能0.001
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
温度補償(℃)自動温度補償0~50
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約0.8秒
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃
質量(g)約450(電池・プローブ含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ
画面表示寸法(mm)44×29LCD
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33
プローブ長(mm)Φ28×190
補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
より精密な導電率測定に。
SDカード付でデータ管理が簡単です。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min表示。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)約490
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェースRS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)
使用環境0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品





申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。