小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター200W、4P
到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.7
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度15ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.2
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度150ミクロン
オイル量(mL)400
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。