空調・電設資材/電気材料 :「残留 塩素 測定 器 デジタル」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。
標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。
現場使用に適した防滴構造。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10
測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L)
質量(g)320
電源単4電池×6
検出方式シリコンフォトダイオード
測定方式DPD方式
測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において
分解能0.01ppm(mg/L)
機能データホールド、オートパワーオフ
検水量10mL
光源LED(波長:525mm)
校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L)
測定時間(秒)10以下
画面表示寸法(mm)41×34
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。