空調・電設資材/電気材料 :「濁度測定用」の検索結果
特価
本日11月10日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
濁度測定ISO7027に準拠。
ワンタッチで自動校正。
簡単・迅速・高精度測定。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液
測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU
質量(g)320
電源単4電池×6
検出方式シリコンフォトダイオード
測定方式90°散乱光測定方式
測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)
分解能0.01NTU/1NTU
機能データホールド、オートパワーオフ
検水量10mL
光源LED(波長:850mm)
校正0NTU、100NTU
測定時間(秒)10以下
画面表示寸法(mm)41×34
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。