空調・電設資材/電気材料 :「配管 50a」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)騒音計
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約295(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個 精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB)30~130 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30 測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)80×72×120 質量(kg)約1 電源AC100V 50/60Hz 接続口径(inch)1/4 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本 仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス 対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32 ホース長さ(mm)1500 赤、青、黄
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32 ホース長さ(mm)1500 赤、青、黄
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷