空調・電設資材/電気材料 :「125a 配管」の検索結果
あらゆる現場の騒音管理に。
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。
精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz
質量(g)約170(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
レンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB
使用環境0~40℃、10~90%RH
サンプリング周期2回/秒
電池寿命約110時間
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。